Norsk Wavin - Varselnett OBS FIBER 0,1x500m - 3063732
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Oransje
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525377434
Elnummer
2862453
Leverandørens varenummer
3063732
Typebeskrivelse
2862453
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Oransje
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
100 mm
Varselnett B=10cm ruller à 500m. Farge Orange. Merking "OBS! FIBER" Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnette legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekkning. Varselnettet er produsert i PP.


