Norsk Wavin - VARSELNETT U/TRÅD GUL 20CM - 3063735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Gul
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258405
Elnummer
2859177
Leverandørens varenummer
3063735
Typebeskrivelse
2859177
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Gul
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
200 mm
Varselnett B=20cm ruller à 300m. Farge Gul. Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnette legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekkning. Varselnettet er produsert i PP. Merket med "OBS! KABEL"


