Norsk Wavin - VARSELNETT U/TRÅD ORANGE - 3063731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Oransje
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258382
Elnummer
2860021
Leverandørens varenummer
3063731
Typebeskrivelse
2860021
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Oransje
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
200 mm
Varselnett B=20cm ruller à 300m. Farge Orange. Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnette legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekkning. Varselnettet er produsert i PP.


