Nortelco - Jekkekniv storkabel AV6240 - AV6440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 0...0 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011703
Elnummer
8810445
Leverandørens varenummer
AV6440
Typebeskrivelse
8810445
Diameter på avisoleringsområde:
0...0 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
nei
Universal jekkekniv for stor, vanskelig kabelisolasjon. For Ø > 45 mm. Isolasjonstykkelse 0-5 mm. Anbefalt bruksområde er PVC, gummi og polyethylene. Designet for å strippe ytterkappe fra LV-, MV- og HV-kabler. Gjør landsgående og sirkulære kutt. Designet for stripping av både ende og midtområder. Stripper uten å kutte det som ligger under. Holdbart og utbyttbart tosidet blad.


