Nortelco - KNIVHOLDER FOR JEKKEKNIV BLAD - 8800413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Andre
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 20 mm
Lengde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011031
Elnummer
8800413
Leverandørens varenummer
8800413
Typebeskrivelse
8800413
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Andre
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
20 mm
Lengde:
22 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Knivholder til jekkekniv AV6220.


