Nortelco - Koneverktøy multi YD 14 mm - 8869436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 0...0 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873018115
Elnummer
8869436
Leverandørens varenummer
8869436
Typebeskrivelse
8869436
Diameter på avisoleringsområde:
0...0 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
nei
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Koneverktøy til S1 Slizerkoffert