Nortelco - Koneverktøy multi YD 8 mm - 8869433

KopierKopier
Nortelco - Koneverktøy multi YD 8 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter på avisoleringsområde - 0...0 mm

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873018085

Elnummer

8869433

Leverandørens varenummer

8869433

Typebeskrivelse

8869433

Diameter på avisoleringsområde:

0...0 mm

Justerbar slissedybde:

nei

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

nei

Tverrsnitt på avisoleringsområde:

0...0 mm²

Spiralsnitt:

Ja

Koneverktøy til S1 Slizerkoffert