Nortelco - Proffen S1 slizer-, fiberrør - 8869430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 0...0 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873018054
Elnummer
8869430
Leverandørens varenummer
8869430
Typebeskrivelse
8869430
Diameter på avisoleringsområde:
0...0 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Komplett koffert med Nortelco sitt Slizerverktøy. For å skille fiberrøret fra kabelen, eller wire fra 8-tallskabel/ hengekabel med innebygget wireoppheng. Tang for kutting av rent rett snitt av fiberrør, samt koneverktøy med bakker for enden av fiberrøret, slik at dette passer direkte inn i ende- og skjøtemuffer, uten å skade disse. Proffen S1 Slizerkoffert består av 1 stk Slizerkniv for rør-/ wireseparering, 1 stk håndtak for multikoneverktøy, 8 stk koneverkøty og 1 stk kutteverktøy for rør. Settet leveres i solid plastkoffert tilpasset verktøyet, med 12 lommer i lokket for deler til skjøter og endemuffer, og evt. ekstra glidemiddel. Settet er bygget på kvalitetsverktøy fra Intercable.


