Nortelco - Reservebatt. CPN 700 Lion 18V - RA50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 5 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 850 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019648
Elnummer
8869416
Leverandørens varenummer
RA50
Typebeskrivelse
8869416
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
5 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
850 g
Litium-Ion-batteri med høy ytelse for Intercable hydrauliske kutte- og pressverktøy, samt batterihydrauliske pumper. Ekstra batteri.


