Nortelco - Skinnekutter FS-40 - 8800443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 16 mm
Nøkkelstørrelse stor - 16 mm
Lengde - 218 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873018801
Elnummer
8800443
Leverandørens varenummer
8800443
Typebeskrivelse
8800443
Nøkkelstørrelse liten:
16 mm
Nøkkelstørrelse stor:
16 mm
Lengde:
218 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelvidde liten (tommemål):
5/8"
Nøkkelvidde stor (tommemål):
5/8"
Hodebredde liten:
0 mm
Hodebredde stor:
20 mm
Hodehøyde liten:
0 mm
Hodehøyde stor:
15 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt


