Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortelco - Spes.kniv rør/wire separering - 8869431

KopierKopier
Nortelco - Spes.kniv rør/wire separering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter på avisoleringsområde - 0...0 mm

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - nei

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873018061

Elnummer

8869431

Leverandørens varenummer

8869431

Typebeskrivelse

8869431

Diameter på avisoleringsområde:

0...0 mm

Justerbar slissedybde:

nei

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

nei

Utskiftbare kniver:

Ja

Tverrsnitt på avisoleringsområde:

0...0 mm²

Spiralsnitt:

nei

Slizerkniv/ spesialkniv med innebygget håndtak for rør-/ wireseparering. For å skille fiberrøret fra kabelen, eller wire fra 8-tallskabel/ hengekabel med innebygget wireoppheng. Utbyttbart blad. Kniven inngår i settet Proffen S1 Slizerkoffert. Verktøy i kjent Intercable-kvalitet.