Nortronic - ALU PROFILPAKKE LAV 2 METER HVIT - 32 153 03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810009217
Elnummer
3215303
Leverandørens varenummer
32 153 03
Typebeskrivelse
ALU Profilpakke Egde ELC lav 2m Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Profilpakken brukes for å feste LEDstrip inni med opal avdekning som går helt til kanten. Aluprofilen vil hjelpe å kjøle ned LEDstripen og dermed gi den lengre levetid, samt et mye penere og mer profesjonelt resultat.
Komplett profilpakke som består av:
Edge aluprofil 2m i hvitt.
Edge avdekning opal - LED akryl.
To mulige festemetoder: Festebraketter x 4 stk (usynlig) og metallklips x 4 stk.
Endelokk i hvitt x 2 stk inkludert 4 stk skruer.
Mål 2000 x 18,4 x 11,43mm.
Komplett profilpakke som består av:
Edge aluprofil 2m i hvitt.
Edge avdekning opal - LED akryl.
To mulige festemetoder: Festebraketter x 4 stk (usynlig) og metallklips x 4 stk.
Endelokk i hvitt x 2 stk inkludert 4 stk skruer.
Mål 2000 x 18,4 x 11,43mm.
ProduktbladPDF


