Nortronic - CASAMBI C1 BRYTERMODUL 5 x TRYKKNAPPER INTEGRAL C1 - 1410275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9421908439005
Elnummer
1410275
Leverandørens varenummer
1410275
Typebeskrivelse
1410275
-Casambi Long Range
-Driftspenning 100-230V 50/60Hz
-Inngang for 5 stk Impulsbrytere, driftspenning ut på C
-Driftstemperatur 0 til 55 °C
-Maks kabeltverrsnitt 1,5 mm²
-Flammehemmende materiale ABS+PC
-Kapslingsgrad IP20
-Senderfrekvens 2,4 GHz ISM-bånd
-Garanti 5 år
-Mål 52 x 42,51 x 22 mm
-Mål inkludert strekkavlaster 74,75 x 55,10 x 24,69 mm
-Strekkavlaster kjøpes separat 1410280
Integral C1 benyttes bak Impulsbryter i veggboks, og har hele fem trykknapp-innganger for integrering med tradisjonelle trykknappbrytere. Hver trykknapp-inngang kan programmeres via Casambi for av/på, scenebytte, dimming og andre funksjoner.
-Driftspenning 100-230V 50/60Hz
-Inngang for 5 stk Impulsbrytere, driftspenning ut på C
-Driftstemperatur 0 til 55 °C
-Maks kabeltverrsnitt 1,5 mm²
-Flammehemmende materiale ABS+PC
-Kapslingsgrad IP20
-Senderfrekvens 2,4 GHz ISM-bånd
-Garanti 5 år
-Mål 52 x 42,51 x 22 mm
-Mål inkludert strekkavlaster 74,75 x 55,10 x 24,69 mm
-Strekkavlaster kjøpes separat 1410280
Integral C1 benyttes bak Impulsbryter i veggboks, og har hele fem trykknapp-innganger for integrering med tradisjonelle trykknappbrytere. Hver trykknapp-inngang kan programmeres via Casambi for av/på, scenebytte, dimming og andre funksjoner.
ProduktbladPDF


