Nortronic - CASAMBI CBU-ASD DIMMER 0-10V/DALI - CBU-ASD-LR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810009606
Elnummer
1420764
Leverandørens varenummer
CBU-ASD-LR
Typebeskrivelse
1420764
Casambi dimmer
Kontroller 0-10V / 1-10V LED Driver eller DALI driver.
Analog 0-10V (1-10V) eller digital DALI standalone utgang 6mA.
Styres via gratis Casambi app.
Velg mellom mange forskjeller profiler i appen, for hvordan enheten skal brukes.
Ved standalone DALI output kan mange forskjellige profiler brukes i appen, f.eks fargestyring RGBW, RGB, TW, broadcast, osv.
Kan også kobles til en DALI sensor for bevegelse og/eller dagslysfunksjon.
Kan brukes med impulsbryter.
Skal ikke brukes til eksternt DALI anlegg.
230V utgangen skal kun brukes til eksternt rele, ikke til LED driver inngangspenning.
Kapslingsgrad IP20.
Ta omgivelsestemperatur: -20 ... 50°C.
Kabel tverrsnitt: 0,75 - 1,5mm2.
Mål LxBxH: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm.
Kontroller 0-10V / 1-10V LED Driver eller DALI driver.
Analog 0-10V (1-10V) eller digital DALI standalone utgang 6mA.
Styres via gratis Casambi app.
Velg mellom mange forskjeller profiler i appen, for hvordan enheten skal brukes.
Ved standalone DALI output kan mange forskjellige profiler brukes i appen, f.eks fargestyring RGBW, RGB, TW, broadcast, osv.
Kan også kobles til en DALI sensor for bevegelse og/eller dagslysfunksjon.
Kan brukes med impulsbryter.
Skal ikke brukes til eksternt DALI anlegg.
230V utgangen skal kun brukes til eksternt rele, ikke til LED driver inngangspenning.
Kapslingsgrad IP20.
Ta omgivelsestemperatur: -20 ... 50°C.
Kabel tverrsnitt: 0,75 - 1,5mm2.
Mål LxBxH: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm.
ProduktbladPDF


