Nortronic - CASAMBI CLOUD GATEWAY STYRER CASAMBI VIA INTERNETT - CGW-001-PSU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430082060137
Elnummer
1420766
Leverandørens varenummer
CGW-001-PSU
Typebeskrivelse
1420766
Casambi cloud gateway.
Hent data fra Casambi nettverket og kontroller det via internett.
Ethernet og Wi-Fi tilkobling.
Styres via gratis Casambi app.
To varianter: PSU (CGW-001-PSU) og Power over Ethernet (CGW-001-POE).
PSU enheten kommer med strømforsyning USB-C.
POE enheten kommer med en splitter, for å dele opp data og strømtilførsel.
Mange av de samme mulighetene som Casambi appen:
-Lage grupper, scener, animasjoner.
-Dimme og styre enkelte enheter eller grupper.
-Dimme eller skru av/på hele nettverket.
-Skru på/av scener og animasjoner.
-Kontroller fargetemperatur, dimmenivå med fargeslider.
-Lag og rediger tidsstyring.
For innedørs bruk.
Kun en cloud gateway per Casambi nettverk.
Fungerer kun med Evolution firmware.
For fjernstyring og overvåking av Casambi nettverk i sanntid.
Ta omgivelestemperatur: 0 ... 50°C.
Mål LxBxH: 100,8 x 73,7 x 29,25 mm.
Hent data fra Casambi nettverket og kontroller det via internett.
Ethernet og Wi-Fi tilkobling.
Styres via gratis Casambi app.
To varianter: PSU (CGW-001-PSU) og Power over Ethernet (CGW-001-POE).
PSU enheten kommer med strømforsyning USB-C.
POE enheten kommer med en splitter, for å dele opp data og strømtilførsel.
Mange av de samme mulighetene som Casambi appen:
-Lage grupper, scener, animasjoner.
-Dimme og styre enkelte enheter eller grupper.
-Dimme eller skru av/på hele nettverket.
-Skru på/av scener og animasjoner.
-Kontroller fargetemperatur, dimmenivå med fargeslider.
-Lag og rediger tidsstyring.
For innedørs bruk.
Kun en cloud gateway per Casambi nettverk.
Fungerer kun med Evolution firmware.
For fjernstyring og overvåking av Casambi nettverk i sanntid.
Ta omgivelestemperatur: 0 ... 50°C.
Mål LxBxH: 100,8 x 73,7 x 29,25 mm.
ProduktbladPDF


