Nortronic - CASAMBI D1 DALI-KONTROLLER 50ma INTEGRAL D1 - 1410276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9421908439043
Elnummer
1410276
Leverandørens varenummer
1410276
Typebeskrivelse
1410276
-Casambi Long Range
-Driftspenning 100277 VAC, 50/60 Hz
-DALI strømforsyning 50 mA til ca 25stk DALI LED drivere/dimmere
-Støtter 8 DALI kortadresser eller 8 DALI grupper, basert på profilvalget
-2 stk programmerbare impulsinnganger
-Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²
-Kapslingsgrad IP20
-Mål 52 x 42,51 x 22 mm
-Mål inkludert strekkavlaster 74,75 x 55,10 x 24,69 mm
Integral D1 er en Casambi DALI-kontroller med 50mA DALI PS strømforsyning som støtter både DT6 og DT8.
To trykknapp-innganger, med manuell styring i tillegg til automatiserte DALI-kommandoer.
Styring med Casambi-app gir trådløs styring, automatisering og scenetilpasning for ulike belysningsapplikasjoner.
Strekkavlaster kjøpes separat 1410280
D1 - en del av Integral-serien som omfattende styring av DALI-, fase-dim, relé- og PWM-armaturer.
-Driftspenning 100277 VAC, 50/60 Hz
-DALI strømforsyning 50 mA til ca 25stk DALI LED drivere/dimmere
-Støtter 8 DALI kortadresser eller 8 DALI grupper, basert på profilvalget
-2 stk programmerbare impulsinnganger
-Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²
-Kapslingsgrad IP20
-Mål 52 x 42,51 x 22 mm
-Mål inkludert strekkavlaster 74,75 x 55,10 x 24,69 mm
Integral D1 er en Casambi DALI-kontroller med 50mA DALI PS strømforsyning som støtter både DT6 og DT8.
To trykknapp-innganger, med manuell styring i tillegg til automatiserte DALI-kommandoer.
Styring med Casambi-app gir trådløs styring, automatisering og scenetilpasning for ulike belysningsapplikasjoner.
Strekkavlaster kjøpes separat 1410280
D1 - en del av Integral-serien som omfattende styring av DALI-, fase-dim, relé- og PWM-armaturer.
ProduktbladPDF


