Nortronic - CASAMBI PWM 4-KANALS DIMMER 12-48V DC INTEGRAL P1 - 1410279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9421908439029
Elnummer
1410279
Leverandørens varenummer
1410279
Typebeskrivelse
1410279
·Casambi Long Range PWM dimmer 12-48 VDC
·4-kanals PWM utgang 12-48 VDC
·12 VDC maks belastning 15A per kanal (16A, 192W totalt)
·24 VDC maks belastning 12,5A per kanal (16A, 380W totalt)
·48 VDC maks belastning 8,2A per kanal (8,2A, 380W totalt)
·Settes enkelt opp med Casambi App
·Maks kabeltverrsnitt 1,5 mm²
·Garanti 5 år
·Mål 52x42,51x22 mm
·Mål inkludert strekkavlaster 74,75 x 55,10 x 24,69 mm
Integral P1 er en PWM-dimmer for LED lys med spenning på 1248 VDC og opptil 380W last. Har fire uavhengige kanaler som gjør den godt egnet for styring av en kanal, RGB, RGBW og TW LED.
Strekkavlaster kjøpes separat 126282
P1 er en del av Integral-serien som tilbyr omfattende styring av DALI-, fase-dim, relé- og PWM-armaturer.
·4-kanals PWM utgang 12-48 VDC
·12 VDC maks belastning 15A per kanal (16A, 192W totalt)
·24 VDC maks belastning 12,5A per kanal (16A, 380W totalt)
·48 VDC maks belastning 8,2A per kanal (8,2A, 380W totalt)
·Settes enkelt opp med Casambi App
·Maks kabeltverrsnitt 1,5 mm²
·Garanti 5 år
·Mål 52x42,51x22 mm
·Mål inkludert strekkavlaster 74,75 x 55,10 x 24,69 mm
Integral P1 er en PWM-dimmer for LED lys med spenning på 1248 VDC og opptil 380W last. Har fire uavhengige kanaler som gjør den godt egnet for styring av en kanal, RGB, RGBW og TW LED.
Strekkavlaster kjøpes separat 126282
P1 er en del av Integral-serien som tilbyr omfattende styring av DALI-, fase-dim, relé- og PWM-armaturer.
ProduktbladPDF


