Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nortronic - CASAMBI R1 RELE 10A 3 x IMPULS INTEGRAL R1 - 1410277

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - CASAMBI R1 RELE 10A 3 x IMPULS INTEGRAL R1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9421908439067

Elnummer

1410277

Leverandørens varenummer

1410277

Typebeskrivelse

1410277

-Casambi Long Range
-Strømforsyning: 100-277 VAC, 50/60 Hz
-Relé 10A kapasitiv last
-Relé 10A induktiv last
-Relé 10A resistiv last
-Maks innkoblingsstrøm: 250A / 1 ms, 140A / 10 ms
-3 stk impulsinnganger 230V
-Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²
-Garanti: 5 år
-Kapslingsgrad IP20
-Mål 52x42,51x22 mm
-Mål inkludert strekkavlaster 74,75 x 55,10 x 24,69 mm

Integral R1 er et allsidig trådløst relé utviklet for enkel integrering i smarte styringssystemer.
Det støtter opptil 10A utgang, noe som sikrer pålitelig drift av høybelastede enheter.

Med tre trykknapp-innganger gir det fleksibel manuell styring i tillegg til avansert, automatisert trådløs funksjonalitet via Casambi.
Strekkavlaster kjøpes separat 1410280

R1 er en del av Integral-serien msom tilbyr omfattende styring av DALI-, fase-dim, relé- og PWM-armaturer.