Nortronic - CASAMBI S1 PIR SENSOR DALI IP65 BEVEGELSE OG LYSSENSOR - 1410272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
09413000117752
Elnummer
1410272
Leverandørens varenummer
1410272
Typebeskrivelse
1410272
·Casambi PIR detektor, DALI og Rele.
·Casambi Long Range rekkevidde opptil 160m (fri sikt).
·Driftsspenning 230V 50/60Hz.
·Innebygget DALI PS 50mA /16,5 VDC.
·Maks DALI-belastning opptil 25 LEd drivere/armaturer.
·Støtter 8 DALI kortadresser eller 8 DALI grupper, basert på profilvalget.
·Utgang relé 10A inntil 250A startstrøm 1ms.
·Impulsinngang.
·Detekterer opptil 13m montert ved 2,7m takhøyde.
·Lysdeteksjonsområde 1-999 Lux.
·Driftstemperatur -10 til +55 °C.
·Tilkoblingsklemme 2,5 mm².
·Flammehemmende materiale ABS+PC.
·Kapslingsgrad IP65 - Innfelt (kun front) eller overflatemontert (komplett).
·Hullmål ø 62-66 mm.
·Mål ø x H: 73 x 74mm
·Garanti 5 år.
Bred deteksjonsrekkevidde på 13 meter ved en monteringshøyde på 2,7 meter.
Sikrer sømløs integrering av både digitale og tradisjonelle systemer.
Beregnet for bruk i rom med DALI armaturer, eller en kombinasjon av Casambi og DALI armaturer, som klasserom, møterom etc...
Impulsinngang gir mulighet for manuell styring.
Kapsling for utenpåliggende montering kjøpes separat el.nummer 1410274
·Casambi Long Range rekkevidde opptil 160m (fri sikt).
·Driftsspenning 230V 50/60Hz.
·Innebygget DALI PS 50mA /16,5 VDC.
·Maks DALI-belastning opptil 25 LEd drivere/armaturer.
·Støtter 8 DALI kortadresser eller 8 DALI grupper, basert på profilvalget.
·Utgang relé 10A inntil 250A startstrøm 1ms.
·Impulsinngang.
·Detekterer opptil 13m montert ved 2,7m takhøyde.
·Lysdeteksjonsområde 1-999 Lux.
·Driftstemperatur -10 til +55 °C.
·Tilkoblingsklemme 2,5 mm².
·Flammehemmende materiale ABS+PC.
·Kapslingsgrad IP65 - Innfelt (kun front) eller overflatemontert (komplett).
·Hullmål ø 62-66 mm.
·Mål ø x H: 73 x 74mm
·Garanti 5 år.
Bred deteksjonsrekkevidde på 13 meter ved en monteringshøyde på 2,7 meter.
Sikrer sømløs integrering av både digitale og tradisjonelle systemer.
Beregnet for bruk i rom med DALI armaturer, eller en kombinasjon av Casambi og DALI armaturer, som klasserom, møterom etc...
Impulsinngang gir mulighet for manuell styring.
Kapsling for utenpåliggende montering kjøpes separat el.nummer 1410274
ProduktbladPDF


