Nortronic - CASAMBI S1E PIR SENSOR UNITY IP65 BEVEGELSE OG LYSSENSOR - 1410273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9421908439128
Elnummer
1410273
Leverandørens varenummer
1410273
Typebeskrivelse
1410273
-Styring via Casambi.
-Casambi Long Range, opptil 160m (fri sikt).
-Driftsspenning 230V.
-Både PIR og Lux deteksjon.
-Lysdeteksjonsområde 1-999 lux.
-Ta temperatur 10 til +55 °C.
-Tilkoblingsklemme 2,5 mm².
-Flammehemmende materiale ABS+PC.
-Kapslingsgrad IP65 innfelt (kun front) eller utenpåliggende (hele enheten).
-Overspenningsbekyttetelse 2 kV.
-Hullmål ø62-66 mm.
-Garanti 5 år.
-Bred deteksjonsrekkevidde på 13 meter ved en monteringshøyde på 2,7 meter.
Kapsling for utenpåliggende montering kjøpes separat på elnummer 1410274
-Casambi Long Range, opptil 160m (fri sikt).
-Driftsspenning 230V.
-Både PIR og Lux deteksjon.
-Lysdeteksjonsområde 1-999 lux.
-Ta temperatur 10 til +55 °C.
-Tilkoblingsklemme 2,5 mm².
-Flammehemmende materiale ABS+PC.
-Kapslingsgrad IP65 innfelt (kun front) eller utenpåliggende (hele enheten).
-Overspenningsbekyttetelse 2 kV.
-Hullmål ø62-66 mm.
-Garanti 5 år.
-Bred deteksjonsrekkevidde på 13 meter ved en monteringshøyde på 2,7 meter.
Kapsling for utenpåliggende montering kjøpes separat på elnummer 1410274
ProduktbladPDF


