Nortronic - CASAMBI SALVADOR 2016 MED DALI STRØMFORSYNING 130MA - 1420770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430082060045
Elnummer
1420770
Leverandørens varenummer
1420770
Typebeskrivelse
1420770
Casambi Salvador 2016
Kan adressere og styre 16 DALI adresser
Programmering og styring via Casambi
Med integrert DALI strømforsyning 130mA
Tillater bruk av Casambi Ready produkter sammen med DALI produkter
Skal ikke brukes sammen med andre DALI styringer som sensorer og brytere
DALI
Mål: 106 x 67 x 28 mm
Salvador serien muliggjør programmering og kontroll av DALI adresser via Casambi trådløst lysstyringssystem.
I Salvador serien finner du: SAL-1000 og SAL-2000 serien.
-SAL-1016 for 16 DALI adresser
-SAL-1032 for 32 DALI adresser
-SAL-1064 for 64 DALI adresser
-SAL-2016 for 16 DALI adresser med innebygget DALI strømforsyning 130mA
-SAL-2032 for 32 DALI adresser med innebygget DALI strømforsyning 130mA
-SAL-2064 for 64 DALI adresser med innebygget DALI strømforsyning 130mA
Generelt om Casambi:
Casambi app til Apple og Android (kostnadsfri)
Bluetooth Low Energy mesh nettverk mellom alle Casambi enheter
Opptil 250 enheter i et Evolution nettverk
Raskt og enkelt å bruke
Lysstyring (farge / lysmengde)
Individuell programmering av lyskilder
Gruppering av lyskilder for felles styring
Scenarier og fargevekslinger
Astrour, styrer lysnivå etter soloppgang og nedgang basert på GPS-koordinater
Automatisk deteksjon av nye enheter
Smart tidsstyring og gallerifunksjon
Sikkert system med passordbeskyttelse
Gallerifunksjon
Mulighet for support og fjernstyring i appen
Casambi er en avansert lysstyringsløsning basert på Blutooth Low Energy (BLE). BLE er den eneste lavenergi trådløse teknologien som finnes i alle moderne smarttelefoner, nettbrett og smartklokker, noe som gjør det til den eneste utbredte og fremtidsrettede low energy radioteknologien i verden.
Casambi kan integreres i armaturer, LED drivere, LED moduler, brytere, sensorer og styremoduler. Dette bidrar til å lage en optimal løsning for enkel installasjon og funksjonalitet med minimalt av tilleggsutstyr og distribusjonskostnader. Alle Casambi-ready produkter produsert av Casambi partnere er 100% kompatible med Casambi sine egne produkter.
Casambi lager et mesh nettverk, hvor alt blir duplisert i hver node som dermed skaper et system uten at enkelte noder ødelegger systemet.
Casambi appen er brukergrensesnittet i et Casambi system, for igangkjøring og som en fjernkontroll for styring. Casambi appen fungerer med både iOS og Android. Lastes ned gratis fra Apple App Store og Google Play.
Casambi Pro er en annen app som forenkler programmeringen for profesjonelle på store prosjekter. Den er designet for installatører som jobber med automatiserte systemer som tidsplaner, sensorer og brytere. I motsetning til Casambi App, er Casambi Pro ideell for store installasjoner med repeterende oppsett. Mesteparten av programmeringen kan gjøres på forhånd og lastes opp via Bluetooth, noe som sparer tid og forenkler prosessen. Casambi Pro er brukervennlig og fokuserer på nødvendige funksjoner
Kan adressere og styre 16 DALI adresser
Programmering og styring via Casambi
Med integrert DALI strømforsyning 130mA
Tillater bruk av Casambi Ready produkter sammen med DALI produkter
Skal ikke brukes sammen med andre DALI styringer som sensorer og brytere
DALI
Mål: 106 x 67 x 28 mm
Salvador serien muliggjør programmering og kontroll av DALI adresser via Casambi trådløst lysstyringssystem.
I Salvador serien finner du: SAL-1000 og SAL-2000 serien.
-SAL-1016 for 16 DALI adresser
-SAL-1032 for 32 DALI adresser
-SAL-1064 for 64 DALI adresser
-SAL-2016 for 16 DALI adresser med innebygget DALI strømforsyning 130mA
-SAL-2032 for 32 DALI adresser med innebygget DALI strømforsyning 130mA
-SAL-2064 for 64 DALI adresser med innebygget DALI strømforsyning 130mA
Generelt om Casambi:
Casambi app til Apple og Android (kostnadsfri)
Bluetooth Low Energy mesh nettverk mellom alle Casambi enheter
Opptil 250 enheter i et Evolution nettverk
Raskt og enkelt å bruke
Lysstyring (farge / lysmengde)
Individuell programmering av lyskilder
Gruppering av lyskilder for felles styring
Scenarier og fargevekslinger
Astrour, styrer lysnivå etter soloppgang og nedgang basert på GPS-koordinater
Automatisk deteksjon av nye enheter
Smart tidsstyring og gallerifunksjon
Sikkert system med passordbeskyttelse
Gallerifunksjon
Mulighet for support og fjernstyring i appen
Casambi er en avansert lysstyringsløsning basert på Blutooth Low Energy (BLE). BLE er den eneste lavenergi trådløse teknologien som finnes i alle moderne smarttelefoner, nettbrett og smartklokker, noe som gjør det til den eneste utbredte og fremtidsrettede low energy radioteknologien i verden.
Casambi kan integreres i armaturer, LED drivere, LED moduler, brytere, sensorer og styremoduler. Dette bidrar til å lage en optimal løsning for enkel installasjon og funksjonalitet med minimalt av tilleggsutstyr og distribusjonskostnader. Alle Casambi-ready produkter produsert av Casambi partnere er 100% kompatible med Casambi sine egne produkter.
Casambi lager et mesh nettverk, hvor alt blir duplisert i hver node som dermed skaper et system uten at enkelte noder ødelegger systemet.
Casambi appen er brukergrensesnittet i et Casambi system, for igangkjøring og som en fjernkontroll for styring. Casambi appen fungerer med både iOS og Android. Lastes ned gratis fra Apple App Store og Google Play.
Casambi Pro er en annen app som forenkler programmeringen for profesjonelle på store prosjekter. Den er designet for installatører som jobber med automatiserte systemer som tidsplaner, sensorer og brytere. I motsetning til Casambi App, er Casambi Pro ideell for store installasjoner med repeterende oppsett. Mesteparten av programmeringen kan gjøres på forhånd og lastes opp via Bluetooth, noe som sparer tid og forenkler prosessen. Casambi Pro er brukervennlig og fokuserer på nødvendige funksjoner
ProduktbladPDF


