Nortronic - CASAMBI T1 FASEDIMMER 300VA INTEGRAL T1 - 1410278

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - CASAMBI T1 FASEDIMMER 300VA INTEGRAL T1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9421908439081

Elnummer

1410278

Leverandørens varenummer

1410278

Typebeskrivelse

1410278

·Casambi Long Range 300W fasedimmer
·Forsyning 100-277 VAC 50/60 Hz
·Utgang 300VA Fasedim
·3 stk programmerbare impulsinnganger 230V
·Maks kabeltverrsnitt 2,5 mm²
·Garanti 5 år
·Kapslingsgrad IP20
·Mål 52x42,51x22 mm
·Mål inkludert strekkavlaster 74,75 x 55,10 x 24,69 mm

Integral T1 er en trådløs fasedimmer designet for integrering i smarte kontrollsystemer.
Kan håndtere opptil 300W dimbar belastning, og er kompatibel med mange fasedimmere.
Vær oppmerksom på efffektfaktor på lyskilder som skal dimmes.
Strekkavlaster kjøpes separat 126282