Nortronic - Creation Takrosett 100 mm Sort - 1209561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 104 mm
Bredde - 104 mm
Form - Rund
Type feste - Skrus
Dybde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879140542
Elnummer
1209561
Leverandørens varenummer
1209561
Typebeskrivelse
1209561
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Form:
Rund
Type feste:
Skrus
Dybde:
32 mm
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Svart
Med tilkoblingskabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
·Takrosett
·Sort metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!
·Sort metall
·100 mm
·1 hull
·Utgang for kabel på siden
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!


