Nortronic - Creation Tekstilkabel 3m Grå - 1004176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879140986
Elnummer
1004176
Leverandørens varenummer
1004176
Typebeskrivelse
1004176
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Materiale i ytre kappe:
Stoff (tekstil)
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
250 V
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
18
Ledermotstand ved 20 °C:
26 Ohm/km
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabelbredde ca.:
5,3 mm
Kabelhøyde ca.:
5,3 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
0,75 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
20,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
20,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
20,8 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...70 °C
Merkespenning U:
300 V
Lederform:
Rund
Vekt:
148 kg/km
·Grå
·3 meter
·2 x 0,75mm2
Kan kombineres med pæreholder og takrosett fra Creation serien for å lage et komplett pendeloppheng.


