Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nortronic - DALI-2 CS kombisensor 8m fjær Fjærfeste - 1400466

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - DALI-2 CS kombisensor 8m fjær Fjærfeste

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 17 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 0 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 46,3...51,3 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007862

Elnummer

1400466

Leverandørens varenummer

1400466

Typebeskrivelse

1400466

Maks rekkevidde i front:

17 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

0 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

46,3...51,3 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

8 m

Maks rekkevidde til siden:

17 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

257 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

1 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• Sensor Modul for DALI systemer
• Bevegelsessensor PIR
• Lysmåling
• Kan programmes til ønsket funksjon via DALI Cockpit software
• DALI-2
• Funksjoner som automatisk lysstyring, korridor funksjon etc
• Sensor for temperatur måling og overvåkning
• Til nedfelling i himling
• DALI CS-modulen kan brukes enten som aktiv lysstyring enhet eller bare for målinger og overvåking
• RAL 9016