Nortronic - DALI-2 Display 4” Sort ramme - 86456841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Nominell spenning - 24 V
Betjeningsmåte - Tast
Styrestrøm - 125 mA
Dimming 1-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810008586
Elnummer
1400266
Leverandørens varenummer
86456841
Typebeskrivelse
1400266
Monteringsmetode:
Innfelt
Nominell spenning:
24 V
Betjeningsmåte:
Tast
Styrestrøm:
125 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
88 mm
Enhet høyde:
88 mm
Enhet dybde:
8,5 mm
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


