Nortronic - DALI-2 Display 7 hvit - 1400463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Betjeningsmåte - Tast
Dimming 1-10 V - nei
Dimming DALI - Ja
Dimming DSI - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010342013744
Elnummer
1400463
Leverandørens varenummer
1400463
Typebeskrivelse
1400463
Monteringsmetode:
Innfelt
Betjeningsmåte:
Tast
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
21 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
178 mm
Enhet høyde:
111 mm
Enhet dybde:
8 mm
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Multifunksjonelt styredisplay for DALI og DALI2 systemer
·Redigerbar grensesnitt, legg til egne "boards" (sider) og "widgets" (knapper.
·Mange ulike knappemuligheter (av/på, sceneknapper, dimmeslider, fargevelger m.m.)
·Dimming og styring av grupper og adresser
·Tunable white og RGB fargekontroll
·Kan brukes til adressering/gruppering av armaturer, samt programmering av grupper og scener
·Måling og visualisering av sensorverdier som temperatur, lufttrykk, luftkvalitet og fuktighet
·Multi master kompatibel, flere styreenheter kan brukes på samme DALI buss i kombinasjon med panelet
·Enkel installasjon, monteres over enkel veggboks
·Mål LxBxH: 178 x 111 x 8 mm
·Hvit farge på rammen. Sort eller andre fargen på forespørsel
·Trenger 24V strømforsyning
·Se databladet for alle de fine mulighetene med displayet
·Integrasjon via LAN eller WLAN til toppsystemer (kommer!)
·Varemerke Lunatone
Versjon Pluss for flere muligheter.