Nortronic - DALI ELC Potmeter - 1410522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043811057422
Elnummer
1410522
Leverandørens varenummer
1410522
Typebeskrivelse
1410522
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
100...240 V
Styrespenning:
100...240 V
Monteringsarrangement:
Andre
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
80 mm
Enhet høyde:
80 mm
Enhet dybde:
53 mm
Min. dybde på apparatboks:
31,2 mm
·En DALI dimmer kan styre 50 enheter
·Inntil fire DALI dimmere kan styre opptil 100 DALI enheter
·Justeringshjul for gruppevalg. Ved gruppe 0 – som er fabrikkinnstilling – sender dimmeren broadcast signal ut på DALI-bussen, slik at alle armaturer tilkoblet bussen styres synkront.
Maks 2 DALI dimmere kan være tilkoblet 230V, pr DALI buss
·Mulighet for lagring av minimums nivå
·Flere vri-dimmere kan kobles på samme DALI buss
·DALI strømforsyning 100mA (max 50 DALI enheter)
·Ved passiv drift er strømtrekk på DALI buss 5mA
·Kapslingsgrad IP20
·Mål (LxBxH) 80x80x53mm
DALI vri-potmeter med innebygget DALI strømforsyning (100mA) som gjør det enkelt å styre inntil 50 DALI enheter.
Kan også brukes i anlegg der det er en etablert DALI strømforsyning, ved kun å koble DALI kabel til vri-dimmeren.
Vri-dimmeren sender broadcast signal ut på DALI-bussen slik at alle armaturer tilkoblet bussen styres likt, når satt i gruppevelger er satt til 0 (fabrikkinnstilling).
Leveres med rammer tilpasset Elko system.


