Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Nortronic - DALI/impuls 4x200VA DIN skinne Fasedim - 1400121

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - DALI/impuls 4x200VA DIN skinne Fasedim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810008517

Elnummer

1400121

Leverandørens varenummer

1400121

Typebeskrivelse

1400121

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Styrestrøm:

2 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

145,5 mm

Enhet høyde:

90 mm

Enhet dybde:

66,4 mm

Farge:

Grå

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DIN-skinne montert DALI dimmer med fire kanaler for 230V laster.
·Faseavsnitt dimming
·Kan brukes til resitive og kapasitive laster
·DALI adresse kan settes manuelt med trykk brytere
·Digitalt display som viser DALI adresse
·Dimmer kan settes opp til å styre utgangene synkront (4x200VA) eller separat
·Kan også benyttes med impuls bryter (synkron styring av alle kanaler)
·IP20
·Mål LxBxH: 145,5 x 90 x 66,4 mm

Kompatible laster:
Dimbare 230V LED lyskilder:
·1x400VA
·2x300VA
·3x250VA
·4x200VA
OBS! Maks antall lyskilder kan variere basert på lyskildens effektfaktor
Dimbare LED Drivere:
·1x400VA
·2x300VA
·3x250VA
·4x200VA