Nortronic - DALI PS2 80mA pille DALI strømforsyning RAL9016 - 1400464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 80 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810007848
Elnummer
1400464
Leverandørens varenummer
1400464
Typebeskrivelse
1400464
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
80 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med LED-visning:
nei
Bufret busspenning:
Ja
Antall integrerte reaktorer:
0
Sekundærspenning:
16 V
·DALI-2 Sertifisert
·80mA.
·Fin til mindre DALI anlegg.
·Kan legges i veggboks.
·Mål: 58,5 x 32,5 x 15 mm