Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nortronic - FLM FLEX GOLD A60 E27 3,8W 821 250LM DIM - 3702179

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - FLM FLEX GOLD A60 E27 3,8W 821 250LM DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 3...8 W

  • Lysutbytte lampe - 66 lm/W

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879152668

Elnummer

3702179

Leverandørens varenummer

3702179

Typebeskrivelse

3702179

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

3...8 W

Lysutbytte lampe:

66 lm/W

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Gull

Kapslingsfarge:

Andre

Diameter:

59,9 mm

Lengde:

109 mm

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Filament Flex Gold A60.
Dimbar.
3,8W.
Sokkel E27.
Rundtstrålende 360°.
Lyseffekt 250 lumen.
Fargetemperatur 2100K.
Ra 80.
Levetid 15 000 timer / L70B50.
Energiklasse G.
Mål Ø60x109mm.