Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - FLM Flex Gold G125 E27 DIM 821 3,8W 250lm - 1001001000

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - FLM Flex Gold G125 E27 DIM 821 3,8W 250lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 3,8...3,8 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 65,78947 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879152217

Elnummer

3713233

Leverandørens varenummer

1001001000

Typebeskrivelse

3713233

Lampeeffekt:

3,8...3,8 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

65,78947 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Andre

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Gull

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

125 mm

Lengde:

189,9 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

10000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED globe med gullfarget, klart glass og snurret filamentråd. Ekstra varmhvit fargetemperatur 2100K. Dimbar. Levetid 15000 timer / L70. 200 lumen, 4W. Rundtstrålende 360°