Nortronic - HALOGEN/LED TRAFO 12V AC 0-70W LED DRIVER - 6601061

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - HALOGEN/LED TRAFO 12V AC 0-70W LED DRIVER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 0,32 A

  • Nominell spenning - 12 V

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

  • Betjeningsmåte - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350030770422

Elnummer

6601061

Leverandørens varenummer

6601061

Typebeskrivelse

Halogen/LED trafo 12V AC 0-70W LEDtrafo

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

0,32 A

Nominell spenning:

12 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Enhet bredde:

41 mm

Enhet høyde:

27 mm

Enhet dybde:

95 mm

Farge:

Grå

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Elektronisk transformator for 12V 0-70VA.
Fasedimbar forkant og bakkant.
Noen LED pærer kan ha effektfaktor ned mot 0,5. Det vil si at 4W LED kan trekke 8VA.
Inngangsspenning 220-240V.
Frekvens 50-60Hz.
Skruterminaler 2,5 mm2.
Kortslutningsbeskyttelse.
Overlastbeskyttelse.
IP20.
75 °C tc.
40 °C ta omgivelsestemperatur.
Beskyttelsesklasse II.
Avstand mellom pærene og trafoen må være minst 30 cm.
Maks 2 meter kabling på sekundærsiden.
Halogentransformator.
Halogen trafo Zero 70.
Mål LxBxH: 95 x 41 x 27 mm.