Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - HALOGEN/LED TRAFO12V AC 0-105W LEDTRAFO - 6601063

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - HALOGEN/LED TRAFO12V AC 0-105W LEDTRAFO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 0,46 A

  • Nominell spenning - 12 V

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

  • Betjeningsmåte - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7350030770392

Elnummer

6601063

Leverandørens varenummer

6601063

Typebeskrivelse

Halogen/LED trafo 12V AC 0-105W LEDtrafo

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

0,46 A

Nominell spenning:

12 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Enhet bredde:

44 mm

Enhet høyde:

33 mm

Enhet dybde:

108 mm

Farge:

Grå

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Elektronisk transformator for 12V 0-105VA.
Fasedimbar forkant og bakkant.
Noen LED pærer kan ha effektfaktor ned mot 0,5. Det vil si at 4W LED kan trekke 8VA.
Inngangsspenning 220-240V.
Frekvens 50-60Hz.
Skruterminaler 2,5 mm2.
Kortslutningsbeskyttelse.
Overlastbeskyttelse.
IP20.
75 °C tc.
40 °C ta omgivelsestemperatur.
Beskyttelsesklasse II.
Avstand mellom pærene og trafoen må være minst 30 cm.
Maks 2 meter kabling på sekundærsiden.
Halogentransformator.
Halogen trafo Zero 105.
Mål LxBxH: 108 x 44 x 33mm.