Nortronic - HERA LED FIRKANT 2700K IP65 9W 600LM TAK/VEGGLAMPE - 3201883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657124538
Elnummer
3201883
Leverandørens varenummer
3201883
Typebeskrivelse
3201883
Hera LED lampe.
Anti UV polykarbonat materiale.
Kvadratisk.
Vegg / tak montering.
For både utendørs og innendørs bruk.
Effekt 9W.
Lysmengde 600 lumen.
Monteringsskruer følger med.
Kapslingsgrad IP65.
Mål LxBxH: 175 x 175 x 58 mm.
Levetid 30 000 timer L70B50 ved Ta 25o.
Merke Megaman.
Hera armaturet leveres inkludert to sorte dekor elementer/rammer som enkelt monteres på.
Dette gir mulighet for 3 ulike designuttrykk på samme lampe.
Anti UV polykarbonat materiale.
Kvadratisk.
Vegg / tak montering.
For både utendørs og innendørs bruk.
Effekt 9W.
Lysmengde 600 lumen.
Monteringsskruer følger med.
Kapslingsgrad IP65.
Mål LxBxH: 175 x 175 x 58 mm.
Levetid 30 000 timer L70B50 ved Ta 25o.
Merke Megaman.
Hera armaturet leveres inkludert to sorte dekor elementer/rammer som enkelt monteres på.
Dette gir mulighet for 3 ulike designuttrykk på samme lampe.
ProduktbladPDF


