Nortronic - HERA LED RUND 2700K IP65 9W 600LM TAK/VEGGLAMPE - 3201882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657124521
Elnummer
3201882
Leverandørens varenummer
3201882
Typebeskrivelse
3201882
Hera LED lampe.
Anti UV polykarbonat materiale.
Vegg / tak montering.
Effekt 9W.
Lysmengde 600 lumen.
Monteringsskruer følger med.
Kapslingsgrad IP65.
Mål øxH: 195 x 58 mm.
Levetid 30 000 timer.
Merke Megaman.
Hera armaturet leveres inkludert to sorte dekor elementer/rammer som enkelt monteres på.
Dette gir mulighet for 3 ulike designuttrykk på samme lampe.
Anti UV polykarbonat materiale.
Vegg / tak montering.
Effekt 9W.
Lysmengde 600 lumen.
Monteringsskruer følger med.
Kapslingsgrad IP65.
Mål øxH: 195 x 58 mm.
Levetid 30 000 timer.
Merke Megaman.
Hera armaturet leveres inkludert to sorte dekor elementer/rammer som enkelt monteres på.
Dette gir mulighet for 3 ulike designuttrykk på samme lampe.
ProduktbladPDF


