Nortronic - Keto 1500/1600lm1020mmIP21 IP21 830/840 13,5 - 3201069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 13,5...13,5 W
Spenningstype - AC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Nøytral 3300 til 5300 K
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 1600...1600 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657110357
Elnummer
3201069
Leverandørens varenummer
3201069
Typebeskrivelse
3201069
Lampeeffekt:
13,5...13,5 W
Spenningstype:
AC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lysstrøm:
1600...1600 lm
Strålevinkel:
110...110 °
Egnet for konstant spenning:
nei
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
nei
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Lampespenning:
220...240 V
Form:
Rektangulær
Farge:
Hvit
Fleksibel:
Ja
Spesifikk lyseffektivitet:
118...118 lm/W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
1020 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
44 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
40000 h
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Nortronic-produkt
Oppdag Nortronic-serien


