Nortronic - Kube E27 Sort marmor Kabel m/bryter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innebygd lampeholder
Farge - Svart
Lampeholder (Fatning) - E27
Type feste - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879150794
Elnummer
3203472
Leverandørens varenummer
3001098
Typebeskrivelse
3203472
Modell / utførelse
Innebygd lampeholder
Farge
Svart
Lampeholder (Fatning)
E27
Type feste
Andre
Materiale
Andre
Med startertilkobling
Nei
Med bøyle
Nei
Nippelgjenge
Uten
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
·Kubeformet bordsokkel
·Sort marmor utførelse
·E27 sokkel
·Sort tekstilkabel 1,8 meter med bryter
·Maks 60W
·Størrelse 90 x 90 x 90 mm
·Varemerke Calex