Nortronic - LED Classic A60 E27 1055lm DIM 827 8W - 3702145

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Classic A60 E27 1055lm DIM 827 8W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 131,875 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4892657110678

Elnummer

3702145

Leverandørens varenummer

3702145

Typebeskrivelse

3702145

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

131,875 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC/DC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

8 lm

Lysstyrke:

1055 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

•8W LED Classic lyskilde
•A60
•E27 sokkel
•Lyseffekt 1055 lumen
•Levetid 15 000 timer / L70
•Varm behagelig fargetemperatur 2700K
•Størrelse ø60x104mm
•Erstatter 75W glødepære
•Dimbar
•Energiklasse A+

NB! Merk at denne lyskilden har 360° lysspredning og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!