Nortronic - LED Classic A60 E27 1521lm DIM 827 11W - 3702146

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Classic A60 E27 1521lm DIM 827 11W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 11...11 W

  • Lysstrøm - 1521...1521 lm

  • Lysutbytte lampe - 138,27273 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657110685

Elnummer

3702146

Leverandørens varenummer

3702146

Typebeskrivelse

3702146

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

11...11 W

Lysstrøm:

1521...1521 lm

Lysutbytte lampe:

138,27273 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

11 lm

Lysstyrke:

1521 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 11W LED Classic lyskilde
• A60
• E27 sokkel
• Lyseffekt 1521 lumen
• Levetid 15 000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2700K
• Størrelse ø60x104mm
• Erstatter 100W glødepære
• Dimbar
• Energiklasse A+
NB! Merk at denne lyskilden har 360° lysspredning og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!