Nortronic - LED Classic A60 E27 806 DIM 821 7,5W - 1101007300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7,5...7,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 107,46667 lm/W
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879153061
Elnummer
3713227
Leverandørens varenummer
1101007300
Typebeskrivelse
3713227
Lampeeffekt:
7,5...7,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
107,46667 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Spenningstype:
AC
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
360...360 °
Diameter:
59,9 mm
Lengde:
104,9 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei