Nortronic - LED CLASSIC A60 E27 827 18W 2452LM DIM - 3702176

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED CLASSIC A60 E27 827 18W 2452LM DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lysutbytte lampe - 136 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657117547

Elnummer

3702176

Leverandørens varenummer

3702176

Typebeskrivelse

3702176

Merkespenning:

230...230 V

Lysutbytte lampe:

136 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Diameter:

60 mm

Lengde:

130 mm

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

18W Dimbar LED Classic lyskilde. Lyseffekt 2452 lumen.
Sokkel E27.
Type A60.
Varm behagelig fargetemperatur 2700K.
Lysspredning 200°.
Levetid 25 000 timer / L70B50.
Størrelse 60x130mm.
Erstatter ca 150W glødepære.
Effektfaktor 0,9.
Energiklasse D.