Nortronic - LED Classic A60 E27 827 810 lm 2-pack, 6,8W NORMAL - 3702190

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Classic A60 E27 827 810 lm 2-pack, 6,8W NORMAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,8...6,8 W

  • Lysstrøm - 810...810 lm

  • Lysutbytte lampe - 119 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657122503

Elnummer

3702190

Leverandørens varenummer

3702190

Typebeskrivelse

3702190

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,8...6,8 W

Lysstrøm:

810...810 lm

Lysutbytte lampe:

119 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

810 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 6,8W LED Classic lyskilde
• 2-pack
• A60
• E27 sokkel
• Lyseffekt 810 lumen
• Varm behagelig fargetemperatur 2700K
• Størrelse 60x104mm
• Effektfaktor >0,5
• Erstatter 60W glødepære
• Ikke dimbar
• Levetid 15 000 timer / L70
• Energiklasse E
NB! Merk at denne lyskilden har 360° lysspredning og er estetisk svært lik de tradisjonelle glødepærene!