Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Nortronic - LED dimmer DALI 8A Mini ELC - 103278

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED dimmer DALI 8A Mini ELC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043811032788

Elnummer

1411114

Leverandørens varenummer

103278

Typebeskrivelse

1411114

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Monteringsarrangement:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Tilkoblingstype:

Andre

Enhet bredde:

36 mm

Enhet høyde:

20 mm

Enhet dybde:

93 mm

Liten og kompakt DALI Dimmer på 8A, tilkobles 12-36VDC