Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - LED dimmer Univ 20A 12-36V DC LED dimmer 4-1 20A 12-36V - 1400617

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED dimmer Univ 20A 12-36V DC LED dimmer 4-1 20A 12-36V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810006896

Elnummer

1400617

Leverandørens varenummer

1400617

Typebeskrivelse

1400617

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Andre

Merkespenning:

12...36 V

Monteringsarrangement:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Forsinkelse på generatorinngang:

0,5...1,5 mm²

Enhet bredde:

54 mm

Enhet høyde:

28 mm

Enhet dybde:

170 mm

LED dimmer for lavvolt 12 - 36V DC. Kan dimmes med DALI, impuls, fase og 0/1-10V. Maks 20A.