Nortronic - LED DRIVER 24V 20-200W ONE4ALL DALI-2 / DSI / IMPULS - 6619607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9006210797809
Elnummer
6619607
Leverandørens varenummer
6619607
Typebeskrivelse
6619607
• Dimbar LED driver
• one4all - DALI-2, DSI, impuls
• NFC, Nearfield communication
• Inngansspenning: 220-240V, 0 / 50 / 60 Hz
• Utgangsspenning: 24V DC
• Utgansseffekt: 20-200W
• Kapslingsgrad IP20
• Dimmer 100 – 1%
• Minnefunksjon
• Konstant lysutbytte (eCLO)
• Strekkavlaster
• Beskyttet mot kortslutning, ingen belastning, overlast
• Pushterminaler for enkel tilkobling
• Tverrsnitt kabel 0,2 - 1,5mm2
• Antall pr sikring C16 = 10 stk (kun tatt i betrakning startstrømmen)
• Levetid 100 000 timer ved full belastning Ta 40°C
• Omgivelsestemperatur Ta: -25 ... +45°C
• Flimmerfri PWM dimming ref BREEAM/kameraovervåking - frekvens = 1 kHz
• 5 års garanti
• Mål med strekkavlaster LxBxH: 325 x 43 x 30 mm
• Mål uten strekkavlaster LxBxH: 270 x 43 x 30 mm
• Detekterer automatisk styresignalet
Leveres i eske!
·EN 55015
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 62384
·EN 61547
·EN 62386-101 (DALI-2)
·EN 62386-102 (DALI-2)
·EN 62386-207 (DALI-2, including part 105, 251, 252, 253)
·According to EN 62386-101/102/103
·According to EN 50172 for use in central battery systems
·According to EN 60598-2-22 suitable for emergency lighting installations
• one4all - DALI-2, DSI, impuls
• NFC, Nearfield communication
• Inngansspenning: 220-240V, 0 / 50 / 60 Hz
• Utgangsspenning: 24V DC
• Utgansseffekt: 20-200W
• Kapslingsgrad IP20
• Dimmer 100 – 1%
• Minnefunksjon
• Konstant lysutbytte (eCLO)
• Strekkavlaster
• Beskyttet mot kortslutning, ingen belastning, overlast
• Pushterminaler for enkel tilkobling
• Tverrsnitt kabel 0,2 - 1,5mm2
• Antall pr sikring C16 = 10 stk (kun tatt i betrakning startstrømmen)
• Levetid 100 000 timer ved full belastning Ta 40°C
• Omgivelsestemperatur Ta: -25 ... +45°C
• Flimmerfri PWM dimming ref BREEAM/kameraovervåking - frekvens = 1 kHz
• 5 års garanti
• Mål med strekkavlaster LxBxH: 325 x 43 x 30 mm
• Mål uten strekkavlaster LxBxH: 270 x 43 x 30 mm
• Detekterer automatisk styresignalet
Leveres i eske!
·EN 55015
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 62384
·EN 61547
·EN 62386-101 (DALI-2)
·EN 62386-102 (DALI-2)
·EN 62386-207 (DALI-2, including part 105, 251, 252, 253)
·According to EN 62386-101/102/103
·According to EN 50172 for use in central battery systems
·According to EN 60598-2-22 suitable for emergency lighting installations


