Utgått

Nortronic - LED driver 24V 3,6W - 14,4W til veggboks - 24166012-24

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver 24V 3,6W - 14,4W til veggboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 0,015 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Andre utgangsspenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

0,015 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Andre utgangsspenning:

24...24 V

Tredje utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 2:

0,015 A

Maks utgangsstrøm 3:

0,015 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

14,4 W

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Skinnemontering er mulig:

nei

Veggmontasje er mulig:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

60 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

33 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

•Liten 60mA strømforsyning for veggboks
•230V inngangsspenning
•24V utgangsspenning
•Maks 60mA
•IP20
•Beskyttelsesklasse II
•Omgivelsestemperatur: -20°C til 60°C
•0,5 - 1,5mm2 tilkoblingsklemmer
•Mål LxBxH: 60 x 33 x 15 mm