Nortronic - LED driver 24V 6-60W fasedimb - 6604328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810004083
Elnummer
6604328
Leverandørens varenummer
6604328
Typebeskrivelse
6604328
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
Ja
Fasedimbar
Inngang 200-240V 50/60Hz
Utgang: 24V DC
Maks utgang 60W
Mål LxBxH: 178 x 61 x 24 mm