Nortronic - LED driver 300-1400mA 70W NFC DALI-2/Impuls/0/1-10V - 6604395

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver 300-1400mA 70W NFC DALI-2/Impuls/0/1-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 3...54 V

  • Utgangsstrøm - 300...1400 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

3...54 V

Utgangsstrøm:

300...1400 mA

Utgangseffekt:

1...70 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Kapsling:

Kapslet

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

124 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

22 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED driver Maxi Jolly Easy DALI
·For utenpåliggende montering
·Strømstyrt
·Kan dimmes via Dali-2 / 0/1-10V / Impuls
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Endre utgangsstrømmen via NFC
·Dimming 100-1%
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, mains spikes, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·CLO funksjon, konstant lumenutbytte
·Passordbeskyttelse
·Ta temperatur -25... +45°C
·7 års garanti
·Mål (LxBxH) 124 x 79 x 22 mm

Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
300mA
0,9 - 16,2W
3 - 54V
350mA
1,05 - 18,9W
3 - 54V
400mA
1,2 - 21,6W
3 - 54V
450mA
1,35 - 24,3W
3 - 54V
500mA
1,5 - 27W
3 - 54V
550mA
1,65 - 29,7W
3 - 54V
600mA
1,8 - 32,4W
3 - 54V
650mA
1,95 - 35,1W
3 - 54V
700mA
2,1 - 37,8W
3 - 54V
750mA
2,25 - 40,5W
3 - 54V
800mA
2,4 - 43,2W
3 - 54V
850mA
2,55 - 45,9W
3 - 54V
900mA
2,7 - 48,6W
3 - 54V
950mA
2,85 - 51,3W
3 - 54V
1000mA
3 - 54W
3 - 54V
1050mA
3,15 - 56,7W
3 - 54V
1100mA
3,3 - 59,4W
3 - 54V
1150mA
3,45 - 62,1W
3 - 54V
1200mA
3,6 - 64,8W
3 - 54V
1250mA
3,75 - 67,5W
3 - 54V
1300mA
3,9 - 70,2W
3 - 54V
1350mA
4,05 - 70,2W
3 - 52V
1400mA
4,2 - 70W
3 - 50V

·Standarder:
·CSA-C22.2 n° 223
·CSA-C22.2 n° 250.13
·EN 55015
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 61547
·EN 62384
·EN 62386-101
·EN 62386-102
·EN 62386-207
·EN 62386-251
·EN 62386-252
·EN 62386-253
·UL1310 UL 8750