Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Nortronic - LED driver 350-1400mA 70W IP68 DALI-2/Impuls/0/1-10V - 6604396

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver 350-1400mA 70W IP68 DALI-2/Impuls/0/1-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 10...50 V

  • Utgangsstrøm - 350...1400 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8010703395374

Elnummer

6604396

Leverandørens varenummer

6604396

Typebeskrivelse

6604396

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

10...50 V

Utgangsstrøm:

350...1400 mA

Utgangseffekt:

3,5...70 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Kapsling:

Kapslet

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

143 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

31 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED driver Maxi Jolly DALI
·Strømstyrt
·Styres via DALI-2 eller 0/1-10V
·Amplitudedimming 100-1%
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Fabrikkoppsatt 350mA 4-17W
·40cm kabler
·Kapslingsgrad IP68
·Maks 30 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, mains spikes, overlast
·Ekstra beskyttelse mot spenningstopper opptil 8kV
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·Ta temperatur -40... +55°C
·7 års garanti
·Mål (LxBxH) 143x80x31 mm

Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
350mA
3,5 - 17,5W
10 - 50V
500mA
5 - 25W
10 - 50V
550mA
5,5 - 27,5W
10 - 50V
650mA
6,5 - 32,5W
10 - 50V
700mA
7 - 35W
10 - 50V
750mA
7,5 - 37,5W
10 - 50V
850mA
8,5 - 42,5W
10 - 50V
900mA
9 - 45W
10 - 50V
1000mA
10 - 50W
10 - 50V
1050mA
10,5 - 52,5W
10 - 50V
800mA
8 - 40W
10 - 50V
850mA
8,5 - 42,5W
10 - 50V
900mA
9 - 45W
10 - 50V
950mA
9,5 - 47,5W
10 - 50V
1000mA
10 - 50W
10 - 50V
1050mA
10,5 - 52,5W
10 - 50V
1100mA
11 - 55W
10 - 50V
1150mA
11,5 - 57,5W
10 - 50V
1200mA
12 - 60W
10 - 50V
1250mA
12,5 - 62,5W
10 - 50V
1300mA
13 - 65W
10 - 50V
1350mA
13,5 - 67,5W
10 - 50V
1400mA
14 - 70W
10 - 50V

·Standarder:
·EN 55015
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 61547
·EN 62384